Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 2,5mm² 254-452


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 254-452 Anschlussblock 2P Grau
Wago 254-452 Anschlussblock 2P Grau
Wago 254-452 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-90867155
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     254-452
EAN/GTIN:
     4044918940603
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 2,5mm² 254-452

Leiterplattenklemme
2,5 mm²
Rastermaß 5/5,08 mm
2-polig
PUSH WIRE®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
15,7 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
105
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,37705*
€ 0,49705*
105
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,40115*
€ 0,53115*
Lager 6012
105
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,41324*
€ 0,55324*
22 Tage
nicht lagernd
105
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,41629*
€ 0,55629*
15 Tage
unbekannt
105
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4376*
€ 0,5776*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 105 Stück
€ 0,55324*
€ 0,65836
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47324*
€ 0,56316
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46324*
€ 0,55126
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,41324*
€ 0,49176
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 105 Stück
Mindestbestellmenge: 105 Stück ( entspricht € 58,0902* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00547*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00545*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0307*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-206
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-206
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0309*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.