Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoppelstockLeiterplattenk. Drücker,1,5mm²,gr 250-712


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 250-712 Anschlussblock 12P Grau
Wago 250-712 Anschlussblock 12P Grau
Wago 250-712 Anschlussblock 12P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-90867947
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     250-712
EAN/GTIN:
     4044918304559
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

DoppelstockLeiterplattenk. Drücker,1,5mm²,gr 250-712

Doppelstock-Leiterplattenklemme
Drücker
1,5 mm²
Rastermaß 5 mm
24-polig
Push-in CAGE CLAMP®
1,50 mm²
achatgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
20,9 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
24
Anzahl der Etagen:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
48
€ 7,90*
ab € 5,0022*
€ 5,9522*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 5,13*
€ 6,80*
12
€ 5,00*
ab € 5,32334*
€ 6,96334*
Lager 6012
12
Frei Haus
ab € 5,50417*
€ 7,17417*
19 Tage
unbekannt
12
€ 5,90*
ab € 5,7992*
€ 7,5492*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,17417*
€ 8,53726
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47417*
€ 7,70426
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09417*
€ 7,25206
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,50417*
€ 6,54996
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 86,09004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-206
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00511*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.