Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzellüftungstür SF 1200x600mm NSYPCVD126


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzellüftungstür SF 1200x600mm NSYPCVD126
Einzellüftungstür SF 1200x600mm NSYPCVD126
Artikel-Nr.:
     6012C-91552602
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPCVD126
EAN/GTIN:
     3606480148842
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür

Einzellüftungstür SF 1200x600mm NSYPCVD126

Spacial SF Tür mit Belüftungsschlitzen. 1200 x 600 mm. Für eine natürliche Belüftung des Gehäuses, Einbaulage von vorne. Verriegelungssystem mit Griff und Doppelbart-Einsatz 5mm. Stahlblech. Grau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
600 mm
Höhe:
1200 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 417,64*
€ 480,86*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 416,20*
€ 481,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 422,17*
€ 485,46*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,40*
€ 487,48*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 460,07*
€ 527,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,46*
€ 577,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,18*
€ 572,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,87*
€ 549,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,45*
€ 534,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,17*
€ 502,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.