Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll-Teilrahmen SF/SM fest, 1000mm NSYRCKP21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19 Zoll-Teilrahmen SF/SM fest, 1000mm NSYRCKP21
19 Zoll-Teilrahmen SF/SM fest, 1000mm NSYRCKP21
Artikel-Nr.:
     6012C-91552648
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYRCKP21
EAN/GTIN:
     3606480066900
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

19 Zoll-Teilrahmen SF/SM fest, 1000mm NSYRCKP21

SF/SM partielles 19-Zoll-Teilmodulträger. Breite 1000 mm. Elektronische Anwendung. Montage auf dem Gehäuseoberteil. 5 mm Doppelbartschliessung. Alle 25 mm in der Tiefe verstellbar. 2 g pro Einheit max. zulässige Belastung. Stahl, verzinkte Oberfläche. 2 Stützen und Befestigungselemente inklusive.
Weitere Informationen:
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1000 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
55 mm
Max. Belastbarkeit:
42 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 69,67*
€ 87,21*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,76*
€ 87,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 71,78*
€ 89,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,69*
€ 95,82*
€ 8,95*
ab € 76,70*
€ 98,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.