Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll-Rahmen SF/SM 355mm, schwenkbar NSYRSWP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19 Zoll-Rahmen SF/SM 355mm, schwenkbar NSYRSWP6
19 Zoll-Rahmen SF/SM 355mm, schwenkbar NSYRSWP6
Artikel-Nr.:
     6012C-91552775
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYRSWP6
EAN/GTIN:
     3606480067327
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen

19 Zoll-Rahmen SF/SM 355mm, schwenkbar NSYRSWP6

Räumliches SF/SM Teil 19 Zoll Schwenkregal. Breite 355 mm. Elektronische Anwendung. Montage im vorderen Teil des Gehäuses. 5 mm Doppelbartschliessung. Alle 25 mm in der Tiefe verstellbar. 2 g pro Einheit max. zulässige Belastung. Stahl, verzinkte Oberfläche.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
355 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
329,89999999 mm
Tiefe:
335 mm
Max. Belastbarkeit:
2 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gestellrahmen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 179,07*
€ 208,60*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 179,02*
€ 209,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 185,18*
€ 214,87*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 216,70*
€ 252,62*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 217,65*
€ 252,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,87*
€ 255,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,70*
€ 254,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,29*
€ 246,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,23*
€ 240,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,18*
€ 220,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.