Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttür SF 1400x600mm NSYSFD146T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichttür SF 1400x600mm NSYSFD146T
Sichttür SF 1400x600mm NSYSFD146T
Artikel-Nr.:
     6012C-91552819
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSFD146T
EAN/GTIN:
     3606485119618
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür

Sichttür SF 1400x600mm NSYSFD146T

Spacial SF/SM Sichttür für Gehäuse. 4-Punkt-Verschlusssystem mit Griff und 5 mm Doppelstangenverschluss. Grau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
600 mm
Höhe:
1400 mm
Tiefe:
26 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 255,71*
€ 300,97*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 256,83*
€ 301,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 258,24*
€ 303,74*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,65*
€ 305,17*
Frei Haus
ab € 273,57*
€ 329,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,74*
€ 361,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,35*
€ 358,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,67*
€ 343,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,30*
€ 332,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,24*
€ 307,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.