Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblech f. Flansche 1600x800 M-DBLA16080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckblech f. Flansche 1600x800 M-DBLA16080
Deckblech f. Flansche 1600x800 M-DBLA16080
Artikel-Nr.:
     6012C-91553844
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M-DBLA16080
EAN/GTIN:
     7611919227773
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
hager leergehäuse

Deckblech f. Flansche 1600x800 M-DBLA16080

Deckblech mit Einführungsschlitzen IP40 1600x800 (BxT) verzinkt
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
1599 mm
Höhe:
1,25 mm
Tiefe:
743 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 95,06*
€ 117,28*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 99,22*
€ 121,63*
€ 5,46*
ab € 98,82*
€ 121,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,58*
€ 123,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 103,20*
€ 126,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,26*
€ 150,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,13*
€ 147,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,87*
€ 142,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,96*
€ 139,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
MES-FLA04
ab € 17,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.