Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte 1 Reihig 24M 150x600 NSYMUC156


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spacial SF/SM-Frontplatte mit Ausschnitt, 150x600mm, geschraubt
Spacial SF/SM-Frontplatte mit Ausschnitt, 150x600mm, geschraubt
Spacial SF/SM-Frontplatte mit Ausschnitt, 150x600mm, geschraubt
Artikel-Nr.:
     6012C-91559010
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMUC156
EAN/GTIN:
     3606480066450
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Modulplatte

Frontplatte 1 Reihig 24M 150x600 NSYMUC156

Spacial SF/SM ausgeschnittene Abdeckplatte verschraubt. Für Gehäuse H150 x B600 mm. Vielseitiges Zubehör. Montage am Chasis-Kupplungssatz, Befestigung durch Schrauben. Frontplattentyp mit Ausschnitten. 1 Ausschnitt. 24 (18mm) Module. Aus Stahl, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Grau RAL 7035. 1er-Set, inklusive Befestigungselemente.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
600 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
12 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 22,28*
€ 29,68*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,56*
€ 29,80*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 25,33*
€ 33,35*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 25,52*
€ 33,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,47*
€ 33,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.