Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91559948 Herst.-Nr.: NSYMF75 EAN/GTIN: 3606480183119 |
| |
|
| | |
| Montageplatte Mikroperf. 650x450 NSYMF75 Mikroperforierte Montageplatte für Spacial CRN, S3D, S3X, PLM. Für Gehäuse H700 x B500 mm. Mit Löchern von 3,6 mm Durchmesser auf 12,5 mm Steigung. Universeller Montagezugang. Montageort des Stufenschlittens oder direkte Befestigung an den Hinterlegern (Schrauben M8). 135 kg zulässige Last. Verzinkter Stahl. Weitere Informationen: | | Höhe: | 650 mm | Breite: | 450 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Lochung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 35,13* | € 46,07* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,08* | € 46,19* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,41* | € 46,42* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 36,14* | € 47,48* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,95* | ab € 37,18* | € 50,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|