Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlocher quadratisch für Stahlblech AS 4055.392


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012C-91568525
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4055392
EAN/GTIN:
     4028177808447
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
blechlocher rittal

Blechlocher quadratisch für Stahlblech AS 4055.392

Blechlocher quadratisch, für Material Stahlblech, 92 x 92 mm
Weitere Informationen:
Lochform:
quadratisch
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochbreite:
92 mm
Lochhöhe:
3 mm
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blechlocher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 801,13*
€ 857,71*
Frei Haus
ab € 809,41*
€ 883,15*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 831,39*
€ 883,15*
€ 5,95*
ab € 841,73*
€ 893,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 861,15*
€ 912,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,91*
€ 1.086,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 899,54*
€ 1.070,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 879,16*
€ 1.046,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,09*
€ 1.033,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,15*
€ 1.024,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.