Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91569136 Herst.-Nr.: 4051541 EAN/GTIN: 4028177937895 |
| |
|
| | |
| AS Aderendhülsen 0,75 mm2 4051.541 (VE4000) Aderendhülsen 0,75 mm2 x 8 mm AWG 18 Multinorm, V=4.000 Stk. Farbe: weiß, Lieferform: auf Gurt (nach Rittal Farbcode), 0,75mm² Weitere Informationen: | | Bauform: | Standard | Nennquerschnitt: | 0,75 mm² | Hülsenlänge: | 8 mm | Isoliert: | nein | Halogenfrei: | nein | Farbe: | sonstige | Für kurzschlussfeste Leitungen: | ja | Mit Kennzeichnungsfahne: | nein | Bandware: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 50,68* | € 63,01* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,78* | € 63,63* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,489* | € 66,659* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 51,95* | € 66,66* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,77* | € 68,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 13,9425* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|