Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochstanzer CCFx10/24 CEAP610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochstanzer CCFx10/24 CEAP610
Artikel-Nr.:
     6012C-91574356
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     CEAP610
EAN/GTIN:
     8713574416031
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
blechlocher

Lochstanzer CCFx10/24 CEAP610

Lochstanzer CCFx10/24
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
138,5 mm
Höhe:
71 mm
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.219,20*
€ 1.267,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.229,84*
€ 1.279,92*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.279,92*
€ 1.523,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.275,26*
€ 1.517,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.250,72*
€ 1.488,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.234,94*
€ 1.469,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.229,84*
€ 1.463,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.