Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäuse ME 35 UTMG


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Elektronikgehäuse ME 35 UTMG
Elektronikgehäuse ME 35 UTMG
Artikel-Nr.:
     6012C-91655130
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2908275
EAN/GTIN:
     4017918167899
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse

Elektronikgehäuse ME 35 UTMG

Tragschienengehäuse, Zwischenelement, zur modularen Erweiterung des Gehäusevolumens, hohe Bauform, ohne Lüftungsschlitze, Breite: 17,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 74 mm, Farbe: grün (6021), Querverbindung: ohne Busverbinder, Polzahl Querverbinder: nicht relevant
Weitere Informationen:
Breite:
17,6 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
74 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grün
RAL-Nummer:
6021
Breite in Teilungseinheiten:
0,0175
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 0,146*
€ 0,235*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,274*
€ 1,994*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,3409*
€ 2,1009*
Lager 6012
10
pro Packung
€ 3,90*
ab € 1,433*
€ 2,253*
29 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,472*
€ 2,302*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,253*
€ 2,68107
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,843*
€ 2,19317
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,743*
€ 2,07417
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,623*
€ 1,93137
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,603*
€ 1,90757
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,433*
€ 1,70527
pro Packung
1 Packung enthält 10 Pakete (ab € 0,1433* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 22,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.