Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91661123 Herst.-Nr.: 6AG12440BB122BA1 EAN/GTIN: 4047618078508 |
| |
|
| | |
| SIPLUS G120 CU240E-2 USS 6AG12440BB122BA1 SIPLUS G120 CU240E-2 USS based on 6SL3244-0BB12-1BA1 mit Conformal Coating, -20 +55°C, Control Unit CU240E-2 USS E-Typ mit Safety integrated STO RS-485-Interface, USS-Protokoll 6DI, 3DO, 2AI,2AO, max. 1F-DI PTC/KTY Interface USB-und SD/MMC-Interface Schutzart IP20 ohne Power Module Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten durch das zuverlässige Conformal Coating auch vor rauen Umgebungsbedingungen, wie Schadgase, Betauung, Frost und biologisch, chemisch und mechanisch aktiven Stoffen. Weitere Informationen: | | Anzahl der analogen Ausgänge: | 2 | Anzahl der analogen Eingänge: | 2 | Anzahl der digitalen Eingänge: | 6 | Einsatz im Industriebereich zulässig: | ja | Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | ja | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 467,78* | € 533,26* | | | | | 72 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 469,52* | € 533,82* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 490,02* | € 554,17* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 505,83* | € 581,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 537,73* | € 623,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|