Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SINAMICS V20 1AC 200-240V 6SL3210-5BB23-0BV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-91763509
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32105BB230BV1
EAN/GTIN:
     4025515675464
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter

SINAMICS V20 1AC 200-240V 6SL3210-5BB23-0BV1

SINAMICS V20 1AC 200-240 V -15/+10 % 47-63 Hz 3 kW mit 150 % Überlast für 60 s integrierter Filter C1 E/A: 4 DI, 2 DQ, 2 AI, 1 AO Feldbus: USS/Modbus mit eingebautem BOP Schutz IP20/UL ungekapselt Größe: AD 136x176,5x160(BxHxT) Frequenzumrichter SINAMICS V20. Einfach. Robust. Effizient. Für industrielle Applikationen und gewerbliche Anwendungen im Spannungsbereich 1AC 200 V bis 240 V.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
60 Hz
Eingangsphasenzahl:
1
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Max. Ausgangsspannung:
240 V
Nennausgangsstrom I2N:
13,6 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
3 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
3 kW
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 239,63*
€ 262,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 240,61*
€ 262,73*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 240,99*
€ 263,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 242,47*
€ 264,75*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 245,96*
€ 275,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,75*
€ 315,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,90*
€ 314,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,10*
€ 307,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,49*
€ 304,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,47*
€ 288,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32020AE218CA0
ab € 152,99*
Zubehör
Siemens
6SL32012AD208VA0
ab € 76,35*
Zubehör
Siemens
JJY:023163720018
ab € 103,37*
Zubehör
Siemens
3RV27425JD10
ab € 243,56*
Zubehör
Siemens
6SE64003CC035CB3
ab € 87,16*
Zubehör
Siemens
3NA3820
ab € 1,95*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 31,05*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA004BA1
ab € 16,77*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA002AA1
ab € 10,32*
Zubehör
Siemens
6SL32560VE006AA0
ab € 33,61*
Zubehör
Siemens
6SL32550VE000UA1
ab € 46,52*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA005AA0
ab € 94,37*
Zubehör
Siemens
6SL32661AV000VA0
ab € 13,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.