Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang 900mm-Schutzfeldhöhe C4MT-09024ABB03FE0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-91867883
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1207236
EAN/GTIN:
     4047084183041
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick

Lichtvorhang 900mm-Schutzfeldhöhe C4MT-09024ABB03FE0

Sicherheitslichtvorhänge, miniTwin, C4MT-09024ABB03FE0, Systemteil: 1 Twin-Stick, Verwendung: miniTwin4 als Standalone-Gerät, miniTwin4 als letzter Guest für 2er- und 3er-Kaskade, Befestigungsart: C-Fix oder L-Fix Halterung, Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3, Auflösung: 24 mm, Reichweite: 5 m, Schutzfeldhöhe: 900 mm, Anschlussart: Stecker M12, 5-polig, Schutzart: IP65, Lieferumfang: Twin-Stick, Systemstecker, C-Fix- und L-Fix-Halterung, je 2 Stück, Prüfstab mit Durchmesser entsprechend der Auflösung des Sicherheits-Lichtvorhangs, Sicherheitshinweis, Montageanleitung, Betriebsanleitung zum Download
Weitere Informationen:
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
1
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
15 mm
Länge des Sensors:
32 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
24 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.541,73*
€ 1.613,64*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.534,29*
€ 1.618,84*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.699,58*
€ 1.767,42*
Frei Haus
ab € 1.890,54*
€ 1.960,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.902,41*
€ 1.979,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.979,88*
€ 2.356,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.969,15*
€ 2.343,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.931,32*
€ 2.298,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.909,37*
€ 2.272,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.902,41*
€ 2.263,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.