| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91899077 Herst.-Nr.: 3083612 EAN/GTIN: 0662488836122 |
| |
|
| | |
| Lichtvorhang Sender kaskadierbar SLPCE25-690P8 Personenschutz Lichtvorhang, Sender, kaskadierbar, Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508, Kabel mit Steckverbinder, 300 mm, M12x1, 8-polig, Verbindung zu kaskadierten Teilnehmern über DEE2R-8 , Schutzart IP65, Flaches Gehäuse ohne Blindzone, Betriebsspannung: 24 VDC ± 15 %, Auflösung 25 mm, Überwachungsfeldhöhe 690 mm (L1), Einstellung des Scan Codes über DIP-Schalter, max. Weitere Informationen: | | Ausblendung möglich: | ja | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Breite des Sensors: | 28 mm | Höhe des Sensors: | 689 mm | Länge des Sensors: | 26 mm | Kaskadierbar: | ja | Umgebungstemperatur: | 0..55 °C | Mit Mutingfunktion: | nein | Reaktionszeit: | 12,5 ms | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 920,10* | € 1.000,10* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 922,58* | € 1.000,64* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 924,31* | € 1.009,63* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 911,37* | € 1.020,04* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 954,18* | € 1.041,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|