Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousie-Drehschalter 1-pol., 10 A 250 V 1234.10 WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jalousie-Drehschalter 1-pol., 10 A 250 V 1234.10 WW
Jalousie-Drehschalter 1-pol., 10 A 250 V 1234.10 WW
Artikel-Nr.:
     6012C-91954326
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     1234.10WW
EAN/GTIN:
     4011377177321
Suchbegriffe:
Drehschalter
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousiedrehschalter
Jalousieschalter

Jalousie-Drehschalter 1-pol., 10 A 250 V 1234.10 WW

mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) Mit beiliegender Arretierung als Taster verwendbar.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
Schalter 1-polig
Polzahl:
1
Bedienungsart:
Drehknopf
Mechanisch bedienbar:
ja
Elektronisch bedienbar:
nein
Montageart:
Unterputz
Halogenfrei:
ja
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 14,68*
€ 17,97*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,90*
€ 19,67*
1
€ 5,00*
ab € 13,92*
€ 19,69*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 14,71*
€ 20,71*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 15,87*
€ 22,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.