| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92066593 Herst.-Nr.: 7TCA084030R1226 EAN/GTIN: 5414363118695 |
| |
|
| | |
| Trägerschraubklammer b.18mm+Stangenbefes. FH107-BM10 Traegerschraubklammer, waagrecht bis18mm + Stangenbefest. fuer M10/10 Federhaltung Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Kantenclip | Anschlussart/-bauteil: | sonstige | Gewindemaß (metrisch): | 10 | Geeignet für Flanschstärke: | 10 mm | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | beschichtet | Bruchlast: | 441,5 N | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,08* | € 4,59* | | | | | 23 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 3,4904* | € 4,5904* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,0477* | € 4,6131* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 3,63* | € 4,76* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 3,49* | € 5,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|