Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme PT 4 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     6012C-92251730
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3211778
EAN/GTIN:
     4046356893923
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Durchgangsklemme PT 4 WH

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,56554*
€ 0,74554*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5682*
€ 0,7482*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5801*
€ 0,7601*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,5848*
€ 0,7648*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5874*
€ 0,7674*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7648*
€ 0,91011
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7448*
€ 0,88631
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7048*
€ 0,83871
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,5848*
€ 0,69591
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030420
ab € 0,2646*
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2909904
ab € 24,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2909906
ab € 24,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2909908
ab € 24,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1135752
ab € 27,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
ab € 25,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1135751
ab € 25,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1135753
ab € 29,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2908261
ab € 24,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2908262
ab € 24,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2909902
ab € 27,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2909903
ab € 23,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.