| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92254106 Herst.-Nr.: 196022 EAN/GTIN: 0782856951438 |
| |
|
| | |
| Seiltrommel 2mm Stahlseil 100m SLC2L100SP Trommel mit nVent CADDY Speed Link Stahlseil. Stahlseil aus 7 Bündeln mit je 7 Strängen bestehend aus Draht in Luftfahrtqualität. Weitere Informationen: | | Mit dekorativer Verkleidung: | nein | Art des Endanschlusses: | Seilabhängung | Art der Entriegelung: | Druckknopf | Kabellänge: | 300 m | Kabeldurchmesser: | 2 mm | Kabelmaterial: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Farbe: | Zink | Zulässige Nutzlast: | 440 kg | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,5595* | € 31,5595* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,81* | € 31,75* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,2923* | € 32,3723* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,8256* | € 32,608* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 26,92* | € 35,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|