Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift EG M12 Stabgröße, 40mm 051M12040


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-92254917
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     400355
EAN/GTIN:
     4034437413207
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m12x40
gewindestange m12
gewindestange din 975 4.8

Gewindestift EG M12 Stabgröße, 40mm 051M12040

Zugeschnittene Stücke Gewindestange.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
3 µm
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
12
Linksgewinde:
nein
Länge:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 49,12*
€ 63,23*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 48,95*
€ 63,34*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,01*
€ 64,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 50,44*
€ 65,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,10*
€ 65,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,12*
€ 77,4928
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,94*
€ 76,0886
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,82*
€ 72,3758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,88*
€ 70,0672
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,22*
€ 68,0918
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,44*
€ 60,0236
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5044* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.