| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2633902 Herst.-Nr.: 051M12040 EAN/GTIN: 4034437413207 |
| |
|
| | |
| Gewindestifte. Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: 4.8 (Stahl), Länge: 40 mm, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch): 12, Linksgewinde: false, Schichtdicke Oberflächenschutz: 3 µm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | 051M12040 | Ident Code: | 400355 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 48,92* | € 62,87* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 49,15* | € 62,98* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,93* | € 63,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,62* | € 64,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4915* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|