| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92356040 Herst.-Nr.: 9459-06 EAN/GTIN: 4013456544703 |
| |
|
| | |
| Deckenschott System DS 90/120 mm 9459-06 Deckenschott System DS 90 / 120 mm (9459-06). KAISER Deckenschott Systeme DS 90 / 120 mm und DS 90 / 74 mm gewährleisten den sicheren Erhalt der Feuerwiderstandsklasse der Decke von EI30-EI90. Um die Weiterleitung von Feuer und Rauchgasen bei Durchführungen von Leitungen und Elektroinstallationsrohren durch Beton- oder Porenbetondecken wirkungsvoll zu verhindern, müssen diese in der selben Feuerwiderstandsklasse wie die Decke brandschutztechnisch verschlossen werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Fertigteilschott | Form: | rund | Außenhöhe: | 278 mm | Außendurchmesser: | 132 mm | Innendurchmesser: | 74 mm | Min. Deckenstärke: | 150 mm | Geeignet für max. Kabeldurchmesser: | 29 mm | Zubehör erforderlich: | nein | Geeignet für Leichtbauwand (Trockenbau): | nein | Geeignet für Massivwand (Nassbau): | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 95,82* | € 118,87* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 99,04* | € 122,06* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 100,88* | € 124,51* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 101,85* | € 125,62* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,06* | € 129,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|