Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsring PG9 GWDR PG9-NP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-92361549
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1719550000
EAN/GTIN:
     4008190352813
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring

Dichtungsring PG9 GWDR PG9-NP

Flachdichtung zur Erhöhung der Schutzart bei Verschraubungen und Verschlussstopfen. Empfohlen für den Einsatz in Ex-Anwendungen. Auch als Ersatz für O-Ringe geeignet.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
21 mm
Innendurchmesser:
14 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,7872*
€ 0,9972*
100
€ 5,46*
ab € 0,7991*
€ 1,0091*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,8316*
€ 1,0416*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,8528*
€ 1,0728*
21 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,8542*
€ 1,0842*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0416*
€ 1,2395
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9916*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8316*
€ 0,9896
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 104,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.