Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierung ESGX2010/7MCNEOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-92361568
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1026580000
EAN/GTIN:
     4032248751846
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Klemmenmarkierung
Zackband

Gerätemarkierung ESGX2010/7MCNEOR

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Farbe:
orange
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,8 mm
Breite:
7 mm
Höhe:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
240
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,14268*
€ 0,20468*
15 Tage
unbekannt
240
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1398*
€ 0,2056*
240
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,14467*
€ 0,20767*
Lager 6012
240
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,14805*
€ 0,21405*
17 Tage
unbekannt
240
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1616*
€ 0,2216*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 240 Stück
€ 0,21405*
€ 0,25472
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,19305*
€ 0,22973
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18105*
€ 0,21545
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,14805*
€ 0,17618
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Stück
Mindestbestellmenge: 240 Stück ( entspricht € 51,372* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.