Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2492941 Herst.-Nr.: ESGX2010/7MCNEOR EAN/GTIN: 4032248751846 |
| |
|
| | |
| Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden. Farbe: orange, Breite: 7 mm, Höhe: 10 mm, Selbstklebend: false, Länge: 0,8 mm, Magnetisch: false, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | ESGX2010/7MCNEOR | Ident Code: | 1026580000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 240 | | € 7,90* | ab € 0,14168* | € 0,18968* | | | | | | | | 240 | | € 5,00* | ab € 0,14467* | € 0,19267* | | | | | | | | 240 | | € 3,90* | ab € 0,14905* | € 0,19805* | | | | Lager 6232 | | | | 240 | | € 5,90* | ab € 0,1616* | € 0,2116* | | | | | | 8 Tage | | | 240 | | € 5,50* | ab € 0,1637* | € 0,2137* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Stück | Mindestbestellmenge: 240 Stück ( entspricht € 50,784* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|