Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem 8-11mm,21.1mm HSSHF1/28.011.0/50Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-92361783
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1961940000
EAN/GTIN:
     4032248642632
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarkierungssystem 8-11mm,21.1mm HSSHF1/28.011.0/50Y

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
25..35 mm
Kabeldurchmesser:
8..11 mm
Länge:
50,8 mm
Breite:
21,1 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1500
€ 5,90*
ab € 1,1163*
€ 1,1963*
1500
Frei Haus
ab € 1,1194*
€ 1,1994*
Lager 6012
1500
Frei Haus
ab € 1,13051*
€ 1,21051*
22 Tage
unbekannt
1500
€ 5,50*
ab € 1,1313*
€ 1,2113*
51 Tage
nicht lagernd
1500
Frei Haus
ab € 1,175*
€ 1,265*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 1,21051*
€ 1,44051
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 1,17051*
€ 1,39291
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15051*
€ 1,36911
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 1,13051*
€ 1,34531
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 1.815,765* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2448880000
ab € 115,49*
Zubehör
Weidmüller
1357420000
ab € 79,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.