Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem, 8 - 11 mm, 21.1 mm, Polyolefin HSS-HF1/28.0-11.0/50Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1744648
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1961940000
EAN/GTIN:
     4032248642632
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern. Farbe: gelb, Breite: 21,1 mm, Typ: mittelwandig, Länge: 50,8 mm, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: 8...11 mm, mit Textfeld: true, Aderdurchmesser: 25...35 mm, Transparent: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
HSS-HF1/28.0-11.0/50Y
Ident Code:
1961940000
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, Schrumpfschlauchmarkierer, leitermarkierer gelb weidmüller, weidmüller klemmenmarkierung, zackband, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1500
€ 5,90*
ab € 1,1163*
€ 1,1963*
1500
Frei Haus
ab € 1,1194*
€ 1,1994*
1500
Frei Haus
ab € 1,13051*
€ 1,21051*
Lager 6318
unbekannt
1500
€ 5,50*
ab € 1,1313*
€ 1,2113*
1500
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 1,2113*
€ 1,44145
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 1,1713*
€ 1,39385
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1513*
€ 1,37005
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 1,1313*
€ 1,34625
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 1.816,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2448880000
ab € 115,49*
Zubehör
Weidmüller
1357420000
ab € 79,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.