Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem 2.2-2.9mm,3.6mm VT SF 2/12 MC SDR V0


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-92363051
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1906760000
EAN/GTIN:
     4032248529117
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarkierungssystem 2.2-2.9mm,3.6mm VT SF 2/12 MC SDR V0

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0,75..1,5 mm
Kabeldurchmesser:
2,2..2,9 mm
Länge:
12 mm
Breite:
3,6 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,2904*
€ 19,0304*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,376*
€ 19,156*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,6504*
€ 19,4104*
51 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,14*
€ 20,04*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 15,20*
€ 21,4304*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,4304*
€ 25,50218
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,0904*
€ 25,09758
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,7904*
€ 23,55058
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,94*
€ 22,5386
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,32*
€ 21,8008
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,20*
€ 18,088
pro Packung
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 0,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weidmüller
1919500000
ab € 12,7384*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.