Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membrantülle m.Zugentl.M32 MultiCLIXX RAL 7035 10108616


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Membrantülle m.Zugentl.M32 MultiCLIXX RAL 7035 10108616
Membrantülle m.Zugentl.M32 MultiCLIXX RAL 7035 10108616
Artikel-Nr.:
     6012C-92367020
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10108616
EAN/GTIN:
     4007686067064
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
leitungseinführung

Membrantülle m.Zugentl.M32 MultiCLIXX RAL 7035 10108616

Innovative Zwei-Komponenten-Kabeleinführung aus hochwertigen Kunststoffen. Diese wird von aussen in eine metrische Bohrung ohne Gewinde eingesteckt, kein Montagewerkzeug oder Gegenmutter notwendig. Kann in Gehäusen mit Wandstärken ab 0,2 mm Stärke eingesetzt werden. Das Kabel wird durch die Weichmembran eingeführt und sicher abgedichtet, auch für Sonderkabel oder die Einführung von mehreren Kabeln geeignet.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
geschlossen
Mit Zugentlastung:
ja
Dichtbereich:
4..12 mm
Für Wandstärke:
2..9 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 57,28*
€ 74,26*
€ 4,00*
ab € 55,26*
€ 74,35*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,43*
€ 74,78*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 58,99*
€ 76,27*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,255*
€ 81,325*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,27*
€ 90,7613
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,22*
€ 88,3218
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,56*
€ 83,9664
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,19*
€ 78,7661
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,99*
€ 70,1981
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1798* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.