Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92367093 Herst.-Nr.: 115-02302 EAN/GTIN: 5016371005389 |
| |
|
| | |
| Kabelbinder RELK2LPA66NA(100) Kabelbinder kann geöffnet und wiederverwendet werden. In schwarz und natur erhältlich. Durch verlängertes Zungendesign leicht wieder zu öffnen. Innverzahnter Kabelbinder. In verschiedenen Längen erhältlich. Diese lösbaren und wiederverwendbaren Kabelbinder kommen in Bereichen zum Einsatz, wo häufig Veränderungen am Bündel vorgenommen werden müssen. Weitere Informationen: | | Breite des Bandes: | 4,6 mm | Bandlänge: | 350 mm | Bündeldurchmesser: | 95..5 mm | Min. Haltekraft: | 200 N | Betriebstemperatur: | -40..85 °C | Ausführung: | innenverzahnt | Bandverschluss: | Kunststoffzunge/-nase | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,865* | € 27,405* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,41* | € 28,13* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,24* | € 29,17* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,60* | € 31,19* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 23,35* | € 31,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2335* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|