Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLLMANN HAFTCLIPS HFR 4-7MM, M. NAGEL 25MM 2300702


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLLMANN HAFTCLIPS HFR 4-7MM, M. NAGEL 25MM 2300702
Artikel-Nr.:
     6012C-92557535
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2300702
EAN/GTIN:
     4025221201032
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen

POLLMANN HAFTCLIPS HFR 4-7MM, M. NAGEL 25MM 2300702

Weitere Informationen:
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
4..7 mm
Doppelschelle:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
25 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,00*
ab € 0,02345*
€ 0,03375*
Lager 6012
200
€ 3,90*
ab € 0,02645*
€ 0,03805*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,0231*
€ 0,0381*
200
€ 5,95*
ab € 0,02665*
€ 0,03835*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,03805*
€ 0,04528
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03465*
€ 0,04123
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03365*
€ 0,04004
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,02645*
€ 0,03148
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 7,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228629
ab € 0,0367*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.