Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustelefon Comfort Edelstahl/Schwarz HTC 811-0 E/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haustelefon Comfort Edelstahl/Schwarz HTC 811-0 E/S
Haustelefon Comfort Edelstahl/Schwarz HTC 811-0 E/S
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-92659668
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200041535-00
EAN/GTIN:
     4015739415359
Suchbegriffe:
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Haustelefon Comfort Edelstahl/Schwarz HTC 811-0 E/S

Haustelefon Comfort für die 1+n-Technik aus Kunststoff.
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Installationstechnik:
1+n-System
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Memory-Funktion:
nein
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Freisprechen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 271,42*
€ 281,77*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 274,12*
€ 284,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 278,13*
€ 288,99*
Frei Haus
ab € 283,19*
€ 294,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 286,02*
€ 297,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,18*
€ 353,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,09*
€ 353,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,60*
€ 351,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,51*
€ 346,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,02*
€ 340,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200029591-00
ab € 13,43*
Zubehör
Siedle & Söhne
200040931-00
ab € 74,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.