Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kupplung IP20 FOC-I-D1PGY-S/MPAGC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL-Kupplung IP20 FOC-I-D1PGY-S/MPAGC
LWL-Kupplung IP20 FOC-I-D1PGY-S/MPAGC
Artikel-Nr.:
     6012C-92752374
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1041820
EAN/GTIN:
     4055626598673
Suchbegriffe:
LWL Adapter
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware

LWL-Kupplung IP20 FOC-I-D1PGY-S/MPAGC

LWL-Kupplung, Schutzart: IP20, Anschlussart: Kupplung, Kabelabgang: gerade
Weitere Informationen:
Ader-Art:
sonstige
Faserart:
Multimode 50/125
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
nein
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel längswasserdicht:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,81*
€ 24,54*
€ 5,46*
ab € 21,46*
€ 25,22*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 21,81*
€ 25,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,21*
€ 26,11*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 24,41*
€ 28,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1422978
ab € 67,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1422979
ab € 67,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1041740
ab € 7,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.