Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangierverteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1422978
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1422978
EAN/GTIN:
     4055626319926
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder ip20
hohe Packungsdichte. individuell bestückbar mit RJ45- oder LWL-Einsätzen.
Weitere Informationen:
Mit PE-Anschluss:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1041780
ab € 10,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1041800
ab € 9,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1041820
ab € 21,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1041840
ab € 21,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1407994
ab € 31,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1409283
ab € 60,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1409284
ab € 60,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1417274
ab € 8,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1041760
ab € 13,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1212487
ab € 14,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.