Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 760x7,6mm, Schwarz T120L-PA66-BK-L1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 760x7,6 mm, schwarz
Kabelbinder 760x7,6 mm, schwarz
Kabelbinder 760x7,6 mm, schwarz
Kabelbinder 760x7,6 mm, schwarz
Kabelbinder 760x7,6 mm, schwarz
Kabelbinder 760x7,6 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-92756993
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-12403
EAN/GTIN:
     5022660018602
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder 760x7,6mm, Schwarz T120L-PA66-BK-L1

Sehr große Material- und Größenauswahl. Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft. Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff. Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,6 mm
Bandlänge:
760 mm
Banddicke:
1,9 mm
Bündeldurchmesser:
225..5 mm
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,64197*
€ 0,79197*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,61927*
€ 0,82927*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6364*
€ 0,8464*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 0,86*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,6554*
€ 0,8754*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8754*
€ 1,04173
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8454*
€ 1,00603
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8054*
€ 0,95843
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6554*
€ 0,77993
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 43,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-00290
ab € 1,3986*
Zubehör
HellermannTyton
111-03410
ab € 0,0368*
Zubehör
HellermannTyton
111-05013
ab € 0,061*
Zubehör
HellermannTyton
111-03500
ab € 0,14472*
Zubehör
HellermannTyton
111-05400
ab € 0,19828*
Zubehör
HellermannTyton
111-12610
ab € 0,2735*
Zubehör
HellermannTyton
111-12019
ab € 0,1714*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,08*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.805,11*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.992,37*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,77*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,35*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 293,48*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 283,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.