Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Detektierbarer Kabelmarker UC-WMTBAD(24X5)PPLBU


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-92768783
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1199648
EAN/GTIN:
     4063151262907
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Detektierbarer Kabelmarker UC-WMTBAD(24X5)PPLBU

Kabelmarker, Matte, hellblau, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 4 mm, Schriftfeldgröße: 24 x 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Kabeldurchmesser:
136 mm
Breite:
10 mm
Farbe:
blau
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 41,48*
€ 54,23*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,439*
€ 54,348*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 42,52*
€ 55,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,166*
€ 56,706*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 44,189*
€ 58,129*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,89*
€ 66,5091
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,70*
€ 66,283
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,04*
€ 63,1176
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,63*
€ 60,2497
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,87*
€ 59,3453
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,52*
€ 50,5988
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,252* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.