| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9043445 Herst.-Nr.: UC-WMTBA-D(24X5)/PPLBU EAN/GTIN: 4063151262907 |
| |
|
| | |
| Kabelmarker, Matte, hellblau, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 4 mm, Schriftfeldgröße: 24 x 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 12 Montageart: sonstige, Farbe: sonstige, Breite: 10 mm, Werkstoff: sonstige, Kabeldurchmesser: 4 mm, mit Textfeld: true, Aderdurchmesser: -...- mm, Fluoreszierend: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | UC-WMTBA-D(24X5)/PPLBU | Ident Code: | 1199648 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 3,881* | € 5,081* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 3,821* | € 5,0881* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,971* | € 5,241* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 4,0299* | € 5,2899* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 4,4569* | € 5,8069* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 58,069* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|