Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatursensor Sender/Empfänger VS2KAN5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-92776180
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3058220
EAN/GTIN:
     0662488582203
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke

Miniatursensor Sender/Empfänger VS2KAN5V

Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Sender/Empfänger), Miniatursensor, max. Reichweite 1200 mm, Leitungslänge 2 m, Kabel 2 m, 3-draht, Betriebsspannung: 10 30 VDC, Sehr flache Bauform, NPN-Schaltausgang, hellschaltend
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
1200 mm
Max. Schaltabstand:
1200 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
25,1 mm
Länge des Sensors:
4,7 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 141,00*
€ 175,09*
Frei Haus
ab € 144,80*
€ 178,72*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 146,39*
€ 181,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 150,53*
€ 185,82*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 148,81*
€ 185,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,82*
€ 221,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,53*
€ 218,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,47*
€ 195,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,62*
€ 191,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,53*
€ 179,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.