Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsscheibe Klinger SIL C-4300, Pg42 1042.00.16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-92866314
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1042.00.16
EAN/GTIN:
     7611614075495
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabelverschraubung

Dichtungsscheibe Klinger SIL C-4300, Pg42 1042.00.16

Dichtungsscheiben (1042.00.16).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Außendurchmesser:
63 mm
Innendurchmesser:
54 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
42
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 2,67*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,1898*
€ 2,6898*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,2784*
€ 2,7784*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,2273*
€ 3,3873*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,7784*
€ 3,3063
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2784*
€ 2,7113
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 138,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.