Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92954262 Herst.-Nr.: 96632303 EAN/GTIN: 9010299081124 |
| |
|
| | |
| Leuchtenzubehör LILY TRIM #96632303 Einstellbare runde Verkleidung in Mattsilber für LILY Downlight-Lichtgenerator. Material: Aluminiumdruckguss. Abmessungen: Durchmesser 68 x 25 mm, Gewicht: 0,08 kg. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Dekorelement | Farbe: | Silber | Werkstoff: | Aluminium | Höhe: | 25 mm | Durchmesser: | 68 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,80* | € 12,82* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,81* | € 12,84* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 9,96* | € 14,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|