Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peltor Kapselgehörschutz Kopfbügel, SNR=31dB X2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Peltor Kapselgehörschützer X2 mit Kopfbügel X2A 31 dB
Peltor Kapselgehörschützer X2 mit Kopfbügel X2A 31 dB
Peltor Kapselgehörschützer X2 mit Kopfbügel X2A 31 dB
Peltor Kapselgehörschützer X2 mit Kopfbügel X2A 31 dB
Peltor Kapselgehörschützer X2 mit Kopfbügel X2A 31 dB
Artikel-Nr.:
     6012C-93060984
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000103989
EAN/GTIN:
     4046719695461
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
3m kapselgehörschutz snr31

Peltor Kapselgehörschutz Kopfbügel, SNR=31dB X2A

Verwenden Sie für einen leistungsstarken Gehörschutz gegen mäßige bis hohe Geräuschpegel den 3M PELTOR X2 Kapselgehörschutz.Das elektrisch isolierte Design mit Doppelkopfbügel reduziert den Wärmestau auf dem Kopf, und der mit Kunststoff beschichtete Edelstahldraht macht den Kopfbügel zum robustesten, den 3M zu bieten hat. Er ist sowohl stark als auch bequem, da der flache, breite Kopfbügel eine weiche Kunststoffbeschichtung hat, die einen stabilen Druck auf den Kopf ausübt.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 20,23*
€ 24,35*
1
€ 4,90*
ab € 19,27*
€ 24,36*
3 Tage
19
1
€ 6,80*
ab € 20,23*
€ 24,43*
1
€ 8,95*
ab € 19,89*
€ 24,70*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 26,27*
€ 31,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.