Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Stiftleiste Lötstift 1,4mm,abgewinkelt,sw 2092-3722


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-93153080
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2092-3722
EAN/GTIN:
     4055143935814
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Stiftleiste
wago reihenklemme 2002-1201
reihenklemmen wago

THT-Stiftleiste Lötstift 1,4mm,abgewinkelt,sw 2092-3722

THT-Stiftleiste
Lötstift Ø 1,4 mm
abgewinkelt
Rastermaß 7,5 mm
2-polig
schwarz
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
7,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
300
€ 7,90*
ab € 0,33651*
€ 0,46651*
300
€ 5,46*
ab € 0,353*
€ 0,483*
19 Tage
unbekannt
300
€ 5,90*
ab € 0,3587*
€ 0,4887*
Lager 6012
300
Frei Haus
ab € 0,3673*
€ 0,5073*
18 Tage
nicht lagernd
300
€ 5,90*
ab € 0,3802*
€ 0,5202*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,5073*
€ 0,60369
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4473*
€ 0,53229
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4373*
€ 0,52039
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3673*
€ 0,43709
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 152,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.