Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High-Speed HDMI-Kabel ultradünn,0,9m,ws C-HM/HM/PICO/WH-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kramer Electronics 0.9m HDMI m/m HDMI-Kabel 0,9 m HDMI Typ A (Standard) Weiß
Kramer Electronics 0.9m HDMI m/m HDMI-Kabel 0,9 m HDMI Typ A (Standard) Weiß
Artikel-Nr.:
     6012C-93273997
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     97-0133601
EAN/GTIN:
     7291063072971
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C

High-Speed HDMI-Kabel ultradünn,0,9m,ws C-HM/HM/PICO/WH-3

C-HM/HM/PICO ist ein ultradünnes Hi-Speed HDMI-Kabel mit Ethernet. Der schlanke HDMI-Stecker und der geringe Kabeldurchmesser ermöglichen die Verwendung in beengten Räumlichkeiten wie Tischanschlussfeldern, in Medienmöbeln oder hinter TV-Geräten. Die maximale Auflösung ist 4K UHD @60 Hz (4:4:4). - Hohe Qualität - Kramers neue HDMI-Kabel ermöglichen die hochwertige Übertragung unkomprimierter digitaler Signale zwischen Consumer-Geräten wie DVD-Spielern, Settop-Boxen und Anzeigegeräten einschließlich HDTV.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,84*
€ 11,73*
€ 5,46*
ab € 10,80*
€ 14,23*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,24*
€ 16,14*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.