Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschraube ULTRACUT FBS II 6x40/5 SK 546383


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-93357273
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     546383
EAN/GTIN:
     4048962329414
Suchbegriffe:
Betonschraube
Stockschraube
stockschrauben 6x40
fischer betonschraube

Betonschraube ULTRACUT FBS II 6x40/5 SK 546383

Die fischer Betonschraube UltraCut FBS II 6 SK ist eine Verankerungslösung aus galvanisch verzinktem Stahl und einer Sechskantaufnahme für die oberflächenbündige Befestigung. Die UltraCut FBS II 6 SK ist ideal für die Befestigung von Rohren, Schienen, Lüftungskanälen und Anlagen für die Gebäudetechnik. Beim Eindrehen der Betonschraube mit einem Schlagschrauber in das Bohrloch schneiden sich die Gewindeflanken formschlüssig in den Beton und sorgen für höchste Tragfähigkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Gewindedurchmesser:
6 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: stockschraube
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2700
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2551*
€ 0,3351*
2 Tage
300000
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,2599*
€ 0,3399*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2926*
€ 0,3826*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2585*
€ 0,3885*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,3334*
€ 0,4334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4334*
€ 0,51575
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4034*
€ 0,48005
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3834*
€ 0,45625
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3334*
€ 0,39675
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 43,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.