Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,sw 20861104700000900000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-93366624
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2086-1104/700-000/997-605
EAN/GTIN:
     4066966160031
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

SMD-Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,sw 20861104700000900000

SMD-Leiterplattenklemme
Drücker
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
4-polig
Push-in CAGE CLAMP®
im Gurt
1,50 mm²
schwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
13,85 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
4
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
7
€ 7,90*
ab € 211,2075*
€ 230,9391*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 248,184*
€ 277,0956*
1
€ 5,95*
ab € 271,8954*
€ 304,155*
7
Frei Haus
ab € 271,7307*
€ 309,0015*
Lager 6012
7
Frei Haus
ab € 607,7376*
€ 607,7376*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Packungen
€ 607,7376*
€ 723,20774
pro Packung
1 Packung enthält 270 Stück (€ 2,25088* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Packungen
Mindestbestellmenge: 7 Packungen ( entspricht € 4.254,1632* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00509*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.