Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,ws 20861203700650900000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-93366797
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2086-1203/700-650/997-605
EAN/GTIN:
     4066966352726
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

SMD-Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,ws 20861203700650900000

SMD-Leiterplattenklemme
Drücker
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
3-polig
Push-in CAGE CLAMP®
im Gurt
1,50 mm²
weiß
Weitere Informationen:
Höhe:
8,15 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
3
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 400,04685*
€ 468,856*
7
Frei Haus
ab € 482,2975*
€ 522,931*
Lager 6012
7
Frei Haus
ab € 488,74015*
€ 528,0192*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Packungen
€ 528,0192*
€ 628,34285
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 514,56225*
€ 612,32908
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 488,74015*
€ 581,60078
pro Packung
1 Packung enthält 515 Stück (ab € 0,94901* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Packungen
Mindestbestellmenge: 7 Packungen ( entspricht € 3.696,1344* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 5,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,0051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.