Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,ws 20863203700650900000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-93366822
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2086-3203/700-650/997-605
EAN/GTIN:
     4066966352825
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

SMD-Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,ws 20863203700650900000

SMD-Leiterplattenklemme
Drücker
1,5 mm²
Rastermaß 5 mm
3-polig
Push-in CAGE CLAMP®
im Gurt
1,50 mm²
weiß
Weitere Informationen:
Höhe:
8,15 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
3
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7
Frei Haus
ab € 379,70435*
€ 416,91825*
Lager 6012
7
Frei Haus
ab € 382,99005*
€ 420,9507*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 416,74315*
€ 486,20635*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Packungen
€ 420,9507*
€ 500,93133
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 410,20265*
€ 488,14115
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 382,99005*
€ 455,75816
pro Packung
1 Packung enthält 515 Stück (ab € 0,74367* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Packungen
Mindestbestellmenge: 7 Packungen ( entspricht € 2.946,6549* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00509*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.