Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InkrementalEncoderInterfa. DC 5V, dgr 750-637/040-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-93367156
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-637/040-000
EAN/GTIN:
     4066966208634
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut

InkrementalEncoderInterfa. DC 5V, dgr 750-637/040-000

Inkremental-Encoder-Interface
DC 5 V
Differenzeingang
32 Bit
Extrem
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Funktionen:
1
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,06*
€ 402,03*
€ 5,95*
ab € 361,22*
€ 406,68*
Frei Haus
ab € 381,68*
€ 424,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 392,17*
€ 432,44*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 409,13*
€ 450,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,44*
€ 514,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,87*
€ 504,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,55*
€ 487,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,27*
€ 479,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,17*
€ 466,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 1,972*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 2,008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 1,992*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-107
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-814/002-000
ab € 146,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-012
ab € 44,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
ab € 44,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-825
ab € 282,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-835
ab € 309,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.